Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol: 2169-32
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2169-32
Copiaţi
EAN / GTIN 4000896082346
Copiaţi
Număr producător 2169-32
Copiaţi
L-Număr L60140 3233
Copiaţi
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea și montarea filtrelor de ulei și a capacelor carcaselor acestora în timpul schimbării elementului filtrant
  • Variantă constructivă forjată
  • Hexagon Lățime cheie 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi
    VW Passat ∙ Golf 6 cu 1,6 și 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 benzină ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l benzină an fabr. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l Diesel an fabr. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan an fabr. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l Diesel- Motoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 an fabr. 2004 → ∙ A4 Diesel an fabr. 12/2007 →
    BMW 530d M57 an fabr. 2008 →
    Pentru filtre cu uree Ad-Blue® MAN de ex. TGX
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Diametru: 43 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg
  • Pentru acționare manuală
Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături