Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol: 2169-11
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2169-11
EAN / GTIN 4000896118847
Număr producător 2169-11
L-Număr L60140 3288

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea filtrelor de ulei și a carcaselor din plastic ale acestora
  • 14 muchii Lățime cheie 84 mm
    Acționarea carcaselor filtrelor de ulei din material plastic, de ex. la motoarele Diesel MERCEDES-BENZ V6 OM642 printre altele pentru 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639
  • Acționarea capacului carcasei la filtre de carburant la MERCEDES-BENZ tip 213 cu OM 654
  • Pătrat interior Antrenare 12,5 = 12″, respectiv
    hexagon exterior: 24 mm
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil cu 14 muchii exterioare
  • Diametru: 97 mm
  • Greutate netă (kg): 0.27 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături