KOMET Unisix® indexable insert 17-010

Cod articol: 216811 17-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Piece
    26,91 € / Piece
  • de la 10 Piece
    22,43 € / Piece
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Designation type W28 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040204
    Denumire 17-010
    Tip W28
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie BK6440
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 216811 17-010
    EAN / GTIN 2050002046672

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    300
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    160
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Suitable for:

    Indexable countersinking mill No. 216660.

    Note:

    For indexable countersinks M5, M6 series up to March 2010.