KOMET® Plăcuţă amovibilă 14-660

Cod articol: 216770 14-660

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,10 € / buc.
La cerere
În stoc
1.048 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BK8425
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 090204 EN
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216770 14-660
EAN / GTIN 2050002046641

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale pentru evacuarea aşchiilor.

Adaptat pentru:

Freză pentru teşire Cod 216600 şi 216620.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături