Hanorac de iarnă Multinorm bleumarin/galben XXL

Cod articol: 216715348933XXL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Căciulă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216715348933XXL
EAN / GTIN 7330509861301
Număr producător 216715348933XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, rezistent la ulei, murdărie și apă, Fără metale

Detalii
Costuri etanșate
Clipici din plastic

Reflex
Fită reflectorizantă de transfer segmentată, rezistentă la flacără, rezistentă la foc

Explicația mărimii
Mărimea S se potrivește modelului 4917 în mărimea XS-M, mărimea L se potrivește modelului 4917 în mărimea L-XL, mărimea XXL se potrivește modelului 4917 în mărimea XXL-3XL, mărimea S se potrivește modelelor 4517, 4527, 6317 în mărimea XS-S, mărimea L se potrivește modelelor 4517, 4527, 6317 în mărimea M-XL, mărimea XXL se potrivește modelelor 4517, 4527, 6317 în mărimea 3XL-4XL

Descriere:

  • Căciulă de iarnă ignifugată, cu izolație termică, adaptată la cască
  • Ajustări multiple, se fixează cu ajutorul unor capse de presare
  • Tesatura exterioară a capotei este un material laminat, inerent, iar căptușeala are un conținut ridicat de aramidă
  • Se potrivește la 4517, 4527, 4927 și 6317

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături