Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²
Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, rezistent la ulei, murdărie și apă, Fără metale
Detalii
Costuri etanșate
Clipici din plastic
Reflex
Fită reflectorizantă de transfer segmentată, rezistentă la flacără, rezistentă la foc
Explicația mărimii
Mărimea S se potrivește modelului 4917 în mărimea XS-M, mărimea L se potrivește modelului 4917 în mărimea L-XL, mărimea XXL se potrivește modelului 4917 în mărimea XXL-3XL, mărimea S se potrivește modelelor 4517, 4527, 6317 în mărimea XS-S, mărimea L se potrivește modelelor 4517, 4527, 6317 în mărimea M-XL, mărimea XXL se potrivește modelelor 4517, 4527, 6317 în mărimea 3XL-4XL
Descriere:
- Căciulă de iarnă ignifugată, cu izolație termică, adaptată la cască
- Ajustări multiple, se fixează cu ajutorul unor capse de presare
- Tesatura exterioară a capotei este un material laminat, inerent, iar căptușeala are un conținut ridicat de aramidă
- Se potrivește la 4517, 4527, 4927 și 6317