Placă amovibilă KOMET® P25M 14-6603

Cod articol: 216700 14-6603

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,10 € / buc.
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază la colţ 0,4 mm
Categorie P25M
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 090204 EN
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Număr producător W30 14660.3303

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale pentru evacuarea aşchiilor.
Prevăzute cu un unghi de degajare suplimentar pentru o aşchiere uşoară. Unghi de aşezare 15°.

Adaptat pentru:

Freză pentru teşire Cod 216600 şi 216620.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături