Freză pentru teşire la 60° 5

Cod articol: 216552 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înainte: 60
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de teşire înainte 60 grad
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Număr de dinţi Z 1
    ⌀ D 5,4 mm
    ⌀ maxim de teşire Dmax 16 mm
    Lungime activă L1 20 mm
    Lungimea totală Lges 70 mm
    ⌀ cozii Ds h6 12 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă 260982 HB725-1
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Tip produs Cap de frezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 216552 5
    EAN / GTIN 4045197851734
    Număr producător 216552 5

    Descriere

    Notă:

    GARANT Șurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături