Freză pentru teşire la 45°, cu filet, ⌀ D: 8mm

Cod articol: 216102 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înapoi: 45
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Tip de coadă cu filet
Unghi de teşire înapoi 45 grad
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 1
⌀ minim de intrare Dmin 20,4 mm
⌀ maxim de teşire Dmax 20,2 mm
Lungime activă L1 14 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
Lungimea totală Lges 23 mm
⌀ D2 9,75 mm
Filet de prindere M M6
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 090308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216102 8
EAN / GTIN 4045197469908
Număr producător 216102 8

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.