Freză pentru teşire la 45° 25 mm

Cod articol: 216100 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înapoi: 45
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de teşire înapoi 45 grad
Unghi de reglare κ 45 grad
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 2
⌀ D 25 mm
⌀ maxim de teşire Dmax 37,3 mm
Lungime activă L1 27 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 090308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216100 25
EAN / GTIN 4045197133472
Număr producător 216100 25

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.