LOEU 090404 R-L UNI

Cod articol: 215994 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,90 € / buc.
La cerere
În stoc
1.116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOEU090404 R-L
Tip UNI
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB735
Materialul sculei Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215994 UNI
EAN / GTIN 4045197938152
Număr producător 215994 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
175
Oţel < 900 N/mm²
P
145
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


LOEU 090404 R-L  UNI

LOEU 090404 R-L UNI

La cerere
În stoc
1.116 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
26,28 €
de la 10  Bucăți
21,90 €
La cerere
În stoc
2.018 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
29,76 €
de la 10  Bucăți
24,80 €
La cerere
În stoc
5.522 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
26,28 €
de la 10  Bucăți
21,90 €
Numărul de schimbări / tăişuri 4 4 4
Rază la colţ 0,4 0,8 0,8
Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOEU090404 R-L LOEU 130708 TR-M LOEU090408 TR-M
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
Categorie HB735 HB735 HB735
Tip UNI UNI UNI
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare