LOMU 090408 TR-M ST900

Cod articol: 215982 ST900
Reducere
24,24 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,04 € 24,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,70 € 20,20 € / buc.
La cerere
În stoc
7.800 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOMU090408 TR-M
    Tip ST900
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB9520
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz 0,11 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215982 ST900
    EAN / GTIN 4045197937995
    Număr producător 215982 ST900

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    210
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    165
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături