{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | APPT 100308 PDSR | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBM020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans fz per dinte | 0,12 - 0,27 mm | |
Grosimea plăcii | 3,56 mm | |
Categorie | UNI | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215888 UNI | |
EAN / GTIN | 4067263002055 | |
Număr producător | 215888 UNI |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
APPT 100308 PDSR, HBM020, Tip: UNI
La cerere
În stoc
6.810 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.922 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.742 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | APPT 100308 PDSR | APMT 133504 TR | APMT 060204 ER | AN.U 120604 | APPT 160408 PDSR |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |