{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | APKT 1003 PDER | |
Tip | UNI | |
Rază la colţ | 0,5 mm | |
Categorie | HBM025 | |
Materialul sculei | carbură | |
Grosimea plăcii | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215886 UNI | |
EAN / GTIN | 4067263982067 | |
Număr producător | 215886 UNI |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI
La cerere
În stoc
2.863 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19.544 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.578 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | APKT 1003 PDER | APMT 100305 TR | APMT 100305 TR |
Grosimea plăcii | 3,5 mm | 3,55 mm | 3,5 mm |
Materialul sculei | carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | HBM025 | HB7520 | HB735 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |