Disc de rectificat uscat 150x12x20mm 4A2 11D126C50B73AL

Cod articol: 215813
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc abraziv

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215813
    EAN / GTIN 9003172158136
    Număr producător 215813

    Descriere

    Descriere:

    Acest instrument vă permite să rectificare toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de disc și cupă în gama de granule diamantate D181 - D64. În comparație cu discurile din carbură de siliciu, discurile diamantate au o uzură semnificativ mai mică și o precizie dimensională mai mare.

    Caracteristică:

    • Formă: 4A2 DISC DE ȘLEFUIRE
    • Dimensiunea boabelor: 126
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Specificație : 5 - 2
    • Dimensiune (D x D x H): 150 x 12 x 20 mm
    • Diametru: 150 mm
    • Grosime: 12 mm
    • Orificiu: 20 mm
    • Adecvarea materialului: carbură

    Avantaj:

    • Utilizare universală
    • Durată lungă de viață a sculei
    • Împământare răcitor

    Aplicaţie:

    • Pentru șlefuirea uscată a tuturor uneltelor de tăiere din carbură din industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături