APKX 16..24 PDER, HB7635, Tip: INOX

Cod articol: 215756 INOX
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,49 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,41 € / buc.
La cerere
În stoc
3.001 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APKX 16..24 PDER
Suport recomandat AP..1604
Tip INOX
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Grosimea plăcii 5,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215756 INOX
EAN / GTIN 4045197411082
Număr producător 215756 INOX
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.