APMX 16..08 TR, HB7525, Tip: ST900

Cod articol: 215733 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,80 € / buc.
La cerere
În stoc
7.795 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMX 16..08 TR
Suport recomandat AP..1604
Tip ST900
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Grosimea plăcii 5,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215733 ST900
EAN / GTIN 4045197554444
Număr producător 215733 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
235
Oţel < 900 N/mm²
P
195
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.