APEX 160404 PDFR, HB7510, Tip: ALU

Cod articol: 215720 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,80 € / buc.
La cerere
În stoc
7.100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APEX 160404 PDFR
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7510
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Grosimea plăcii 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215720 ALU
EAN / GTIN 4045197410900
Număr producător 215720 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


APEX 160404 PDFR, HB7510, Tip: ALU

APEX 160404 PDFR, HB7510, Tip: ALU

La cerere
În stoc
7.100 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,56 €
de la 10  Bucăți
13,80 €
La cerere
În stoc
4.421 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,18 €
de la 10  Bucăți
12,65 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
38,21 €
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,28 €
de la 10  Bucăți
11,90 €
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
30,08 €
La cerere
În stoc
4.444 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,20 €
de la 10  Bucăți
13,50 €
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APEX 160404 PDFR APET 133504 FR APET 133504 FR APMT 060204 FR APMT 060204 FR APKT 16..04 PDFR
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Categorie HB7510 HU7810 HB7810 HU7810 HB7810 HU7710
Tip ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Avans fz per dinte 0,18 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare