Capete de frezat la 90°, cu alezaj, ⌀ D: 50/5mm

Cod articol: 215717 50/5
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 16..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215717 50/5
EAN / GTIN 4062406394981
Număr producător 215717 50/5

Descriere

Execuţie:

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată.
Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.