Capete de frezat la 90° lung, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2mm

Cod articol: 215710 25/2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 44 mm
Lungimea totală Lges 200 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 16..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215710 25/2
EAN / GTIN 4045197410580
Număr producător 215710 25/2

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală de precizie cu dantura divizată inegal pentru funcţionare silenţioasă.
Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.