{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1604.. | |
Unghi γ | 60 grad | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 3 | |
Număr plăcuţe amovibile | 6 | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
Cel mai mic ⌀ D | 34,8 mm | |
Cel mai mare ⌀ D1 | 65 mm | |
Lăţimea teşiturii executate b | 15,1 mm | |
Lungimea teşiturii executate l | 30 mm | |
Înălţimea teşiturii executate h | 26,5 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Avans dinte la hmax | 0,12 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 215700 60 | |
EAN / GTIN | 4045197410535 | |
Număr producător | 215700 60 |