Set de cuțite cu clichet

Cod articol: 2157/2
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
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2157/2
EAN / GTIN 4000896176519
Număr producător 2157/2
L-Număr L60140 5462

Descriere

Descriere:

  • Set briceag
  • Inclusiv câte 5 lame de schimb
  • Închidere rapidă lamă
  • Compartiment lamă cu siguranță la închidere
  • Mâner confortabil din ABS
2157-1
  • Schimbare rapidă a lamelor
  • Pernuțe pentru degete pentru lucru care protejează articulațiile
  • Lungime depliat: 159,9 mm
  • Lungime pliat: 100 mm
2157-2
  • Închiderea cuțitului prin apăsarea pârghiei de deblocare a lamei fixe
  • Lungime depliat: 100 mm
  • Lungime pliat: 57 mm
  • Număr unelte: 2

Livrare:

  • 2157-1
  • 2157-2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături