APMT 060202 ER ST1400

Cod articol: 215643 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,65 € / buc.
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 060202 ER
    Tip ST1400
    Rază la colţ 2 mm
    Categorie HB7510
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,1 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215643 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673688
    Număr producător 215643 ST1400

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    200
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături