Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC lung 20/4S mm

Cod articol: 215609 20/4S
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 20 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 18 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 38 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,9 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,68 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 0602..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215609 20/4S
EAN / GTIN 4045197601827
Număr producător 215609 20/4S

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,45 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături