Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC lung 16/3 mm

Cod articol: 215609 16/3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    Lungime activă L1 20 mm
    Lungimea totală Lges 90 mm
    ⌀ cozii Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 30 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
    Frezare circulară a găurii ap 0,9 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,89 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,85 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 0602..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215609 16/3
    EAN / GTIN 4045197409836
    Număr producător 215609 16/3

    Descriere

    Execuţie:

    Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

    Aplicaţie:

    Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

    Piese de schimb:

    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,45 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.
    La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături