Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT 50/4 mm

Cod articol: 215579 50/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 50 mm
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 4
Număr plăcuţe amovibile 16
Adâncime maximă de aşchiere ap max 39,5 mm
Lungimea totală Lges 55 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1335..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215579 50/4
EAN / GTIN 4045197455338
Număr producător 215579 50/4

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT  50/4 mm

Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT 50/4 mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.057,81 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.247,33 €
Număr plăcuţe amovibile 16 20
⌀ orificiu prindere 22 27
Număr efectiv de tăişuri Zef 4 4
Lungimea totală Lges 55 80
Răcire interioară da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1335.. LO.. 130708
⌀ tăişului DC 50 50

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături