Bandă de măsurare

Cod articol: 2154N-5
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2154N-5
    EAN / GTIN 4000896143948
    Număr producător 2154N-5
    L-Număr L60140 1618

    Descriere

    Descriere:

    • Clasa de norme europene II
    • Clips de curea
    • Banda de măsurare lată reduce tendința de flambare
    • Posibilitate de oprire prin buton glisant cu protecţie antialunecare
    • Cârlig alunecare liberă (la capătul benzii) pentru măsurare interioară și exterioară
    • Carcasă cu 2 componentă, protejată la impact
    • Arcul de calitate garantează retractarea automată a tipometrului flexibil
    • Stratul de acoperire rezistent protejează împotriva coroziunii și a uzurii
    • Scală dublă de măsurare (la marginea superioară și inferioară)
    • Dimensiuni / lungime: 5000 mm x 19 mm
    • Greutate netă (kg): 0.26 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături