Nivel cu bulă de aer 80 cm

Cod articol: 2154-80
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
Cod articol 2154-80
EAN / GTIN 4000896246700
Număr producător 2154-80
L-Număr L60140 5731

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Cu gaură pentru montarea orizontală și verticală sau pentru transferarea unor marcaje
  • Nivelă cu bulă de aer, eloxată, cu o înaltă precizie de măsurare de 1 mm/m (0,057°)
  • Posibilitate de citire mai bună la lumină slabă datorită unui lichid fluorescent în cilindrul de sticlă
  • Înaltă precizie de măsurare în poziție orizontală și verticală
  • Cilindri din sticlă acrilică incasantă
  • Instalarea independentă de temperatură a cilindrilor permite măsurători de la -20° C la +50° C
  • Lichid antistatic în cilindru
  • Profil de aluminiu extrem de tare, cu o greutate a profilului de 590 g/m
  • Cilindru din sticlă acrilică cu garanție de etanșeitate de 30 de ani
  • Dimensiuni / lungime: 800 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături