• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/3
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
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2153/3
EAN / GTIN 4017976121536
Număr producător 2153/3
L-Număr L90070 370

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 800 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW 6. Încuiat cu lacăt (nu este inclus în livrare). Pentru modelele 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 800
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 800 mm