Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/4822
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2153/4822
    EAN / GTIN 4017976900674
    Număr producător 2153/4822
    L-Număr L90070 293

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de atașare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 700 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW 6. Încuiat cu lacăt (nu este inclus în livrare). Pentru modelele 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 689
    Culoare: albastru strălucitor
    Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 700 mm