Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/2435
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2153/2435
EAN / GTIN 4017976900650
Număr producător 2153/2435
L-Număr L90070 282

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de fixare pentru cărucioare ușoare de masă cu lățimea de 600 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW 6. Încuiat cu lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 1602, 1802, 2742, 2752, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 589
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 600 mm