Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/1
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2153/1
EAN / GTIN 4017976321530
Număr producător 2153/1
L-Număr L90070 262

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 600 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW6. Se poate bloca cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 600
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 600 mm