Clemă de crocodil

Cod articol: 2152N-01
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2152N-01
    EAN / GTIN 4000896204199
    Număr producător 2152N-01
    L-Număr L60140 4980

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Identificarea erorilor la componentele electronice
    • Aparat de verificat pentru sistemele electrice și electronice din autovehicule
    Clemă crocodil pentru setul electronic HAZET 2152N/3
    • 3 – 48 V
    • Indicator de tensiune: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
    • Indicator de polaritate: LED pentru plus sau minus,
      tensiune alternativă cu LED care se aprinde simultan
    • Vârf de testare, ac de împungere cu deplasare mecanică,
    • Suplimentar: clemă crocodil și vârf de testare de atașat
    • Lungime cablu: 1.300 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături