Set electronic

Cod articol: 2152N/3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2152N/3
EAN / GTIN 4000896204151
Număr producător 2152N/3
L-Număr L60140 4964

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Identificarea erorilor la componentele electronice
  • Aparat de verificat pentru sistemele electrice și electronice din autovehicule
  • Set pentru electronică, 3 piese, conținut
    2152N ∙ 2152N-01 ∙ 02
  • 3 – 48 V
  • Indicator de tensiune: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Indicator de polaritate: LED pentru plus sau minus,
    tensiune alternativă cu LED care se aprinde simultan
  • Vârf de testare, ac de împungere cu deplasare mecanică,
  • Suplimentar: clemă crocodil și vârf de testare de atașat
  • Lungime cablu: 1.300 mm
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 2152N
  • 2152N-01
  • 2152N-02