Tambur de cablu

Cod articol: 2151/4820
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2151/4820
    EAN / GTIN 4017976900636
    Număr producător 2151/4820
    L-Număr L90070 350

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 500 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare simplă cu ajutorul unor cleme pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 489
    Culoare: albastru strălucitor
    Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 500 mm