Tambur de cablu

Cod articol: 2151/2435
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2151/2435
    EAN / GTIN 4017976900629
    Număr producător 2151/2435
    L-Număr L90070 287

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 600 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 1602, 1802, 2742, 2752, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 589
    Culoare: albastru strălucitor
    Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 600 mm