{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | |
Tip | GGG | |
Categorie | HB7710 | |
Materialul sculei | carbură | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Avans fz per dinte | 0,23 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 06:35:00 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215190 GGG | |
EAN / GTIN | 4067263499527 | |
Număr producător | 215190 GGG | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |