• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

AN.U 120604, Tip: GG

Cod articol: 215111 GG
Reducere
17,65 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,70 € 17,65 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,75 € 14,71 € / buc.
La cerere
În stoc
1.167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă AN.U 120604
Tip Fontă
Rază la colţ 0,4 mm
Materialul sculei Carbura
Toleranţă K
Avans fz per dinte 0,15 mm
Categorie HB9720
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215111 GG
EAN / GTIN 4045197703118
Număr producător 215111 GG
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
240
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 tăişuri, bilaterală, foarte stabilă. Aşezare plană optimă datorită suprafeţelor de reazem rectificate. Datorită geometriei unice a plăcuţelor amovibile, tăişul nu este slăbit prin găurire.

Date de utilizare:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (Recomandare).

Atenţie:

Nu este recomandat pentru frezarea canalelor închise!

Notă:

Frezare laterală: Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 10 mm.