{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | |
Tip | ALU | |
Categorie | HUM310 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Avans fz per dinte | 0,15 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215104 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103071 | |
Număr producător | 215104 ALU |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 ALU
La cerere
În stoc
3.314 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
808 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 | 0,8 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 | 4 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Categorie | HUM310 | HU7710 |
Tip | ALU | ALU |
Avans fz per dinte | 0,15 | 0,15 |