{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 0806.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215101 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406394790 | |
Număr producător | 215101 50/5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90°, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/5mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
410,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | 4 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |