Execuţie:
Accesorii
Descriere:
Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 800 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare simplă cu ajutorul unor cleme pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463
Caracteristică:
Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 800 mm