Execuţie:
Accesorii
Descriere:
Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 600 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 1602, 1802, 2742, 2752, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868
Caracteristică:
Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 600 mm