Execuţie:
Accesorii
Descriere:
Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 700 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare simplă cu ajutorul unor cleme pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu lacăt (nu este inclus în livrare). Pentru modelele 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462
Caracteristică:
Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 700 mm