Tambur de cablu

Cod articol: 2151/4822
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2151/4822
EAN / GTIN 4017976900643
Număr producător 2151/4822
L-Număr L90070 378

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 700 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 689
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 700 mm