Tambur de cablu

Cod articol: 2151/3
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2151/3
    EAN / GTIN 4017976215136
    Număr producător 2151/3

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 800 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare simplă cu ajutorul unor cleme pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu un lacăt (nu este inclus). Pentru modelele 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 800
    Culoare: albastru strălucitor
    Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 800 mm