Tambur de cablu

Cod articol: 2151/2
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2151/2
EAN / GTIN 4017976215129
Număr producător 2151/2
L-Număr L90070 252

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 700 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare simplă cu ajutorul unor cleme pe tuburile de susținere ale căruciorului. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu lacăt (nu este inclus în livrare). Pentru modelele 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 700
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 700 mm