MPHX 1104 PPER ST500

Cod articol: 214960 ST500

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,35 € / buc.
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă MPHX 1104 PPER
    Tip ST500
    Categorie HB7535
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,1 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214960 ST500
    EAN / GTIN 4045197327901
    Număr producător 214960 ST500

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Umiditate maximă