SOMT 083608 PDER, HB8630, Tip: INOX

Cod articol: 214937 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,95 € / buc.
La cerere
În stoc
831 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 083608 PDER
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214937 INOX
EAN / GTIN 4045197747884
Număr producător 214937 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.