Set de compartimentare a sertarelor

Cod articol: 2148/600
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Perete despărţitor pentru sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2148/600
EAN / GTIN 4017976221489
Număr producător 2148/600
L-Număr L90080 1080

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din tablă de oțel galvanizat, cu conectare. 2 separatoare longitudinale și 6 separatoare.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 410
Adâncimea totală (mm): 575
Înălțime totală (mm): 105
Culoare: galvanizat
Notă: pentru sertare cu adâncimea de 600 mm