XOEW 120508 PDER-W Plăcuţă lată pentru finisare UNI

Cod articol: 214890 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,45 € / buc.
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip UNI
Categorie HB7730
Materialul sculei Carbura
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214890 UNI
EAN / GTIN 4045197608673
Număr producător 214890 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.
Lungimea teşiturii plane 6,5 mm.